Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Radnaben-, Bremsscheiben- und Trommelbremshalterung BT 2 Universell NFZ

Halter für Radnabe, Trommel- und Scheibenbremse
BREMSHALTWG-(BT2)

Art.-Nr. 1952001516

EAN 4065746609371

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Radnaben-, Bremsscheiben- und Trommelbremshalterung BT 2 Universell NFZ

Art.-Nr. 1952001516
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
Entlastet die Anwender bei der Demontage und Montage von Bremssätteln an oberer Befestigungsposition, Radnaben, Bremsscheiben und Trommelbremsen an Schwerlastfahrzeugen
  • Hohe Zeitersparnis, da es vom Techniker bedient werden kann

  • Sehr gute Manövrierfähigkeit auf engem Raum durch die kompakte Bauweise

  • Sofort einsatzbereit dank integriertem Kran zum sicheren Absenken und Anheben der Bremsscheiben

  • Universell einsetzbar für alle Arten von Lkw, Bussen, Anhängern und Industriefahrzeugen
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Ideal für Wartungs- und Servicetechniker, da direkt am Fahrzeug einsetzbar

Zylinderhub (10)

200 mm

Hublast (20)

150 kg

Länge (40)

550 mm

Breite (50)

300 mm

Höhe (60)

700 mm

Produktgewicht (per Stück) (70)

49000,000 g

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen