Radiátorecset, DW Diszperziós és falfestékekhez
ZEBRA radiátorecset, DW
RADIÁTORECSET-DW-PA-B1COL
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Nem duzzad a vízben
- A speciális fejlesztésű műszálas sörték használatával a kefe nem duzzad meg vízben
Folyadékzáró és nem foltosodó foglalat
- A kiváló minőségű poliamidból készült, teljesen ragasztott műanyag foglalat megakadályozza a folyadékok behatolását
- A fémmentes foglalat nem tud korrodálni, ezért megfelelő ápolás mellett tovább tart
Kényelmesen használható
- A nyers, finomszemcsés bükkfa fogantyú kényelmes fogást biztosít
Különösen kopásálló ecset
- Az, hogy az ecset a nyélnél, és nem a foglalatnál hajlik, csökkenti a kopást
Adatlapok(X)
Alkalmas minden festési feladathoz diszperziós vagy más falfestékekkel, különösen a nehezen hozzáférhető helyeken, például fűtőtestek mögött, vagy a sarkok és élek alapozásához
Sörte anyaga | Szintetikus |
Sörte színe | Fekete |
Hosszú fogantyú anyaga | Fa |
Hüvely anyaga | Poliamid |
Bütykök hossza | 43 mm |
Szélesség | 25 mm |
Vastagság | 11 mm |
A következő festék típushoz | Diszperziós festék |