Radiátor fűtőtesthenger, WB/LM Oldószeres és vízbázisú festékekhez
Radiátor fűtőtesthenger, WB/LM
FESTŐHENGER-VB/OSZ-SÖRTEM8MM-SZ100MM
Cikksz. 069302810
EAN 4065746293280
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Első osztályú festési eredmények
- A hengerborítás kedvező festékfelszívási és -felhordási tulajdonságokkal rendelkezik
Alaktartó
- A henger rostjai kiváló újra bolyhosodási képességekkel rendelkeznek
Adatlapok(X)
Alkalmas vízbázisú és oldószeres bevonatokhoz, valamint rozsdavédelemhez, olajfestékekhez, tömítőanyagokhoz, folyékony műanyagokhoz, bitumenhez, epoxigyantához, ragasztóhoz és pasztához kis, nehezen hozzáférhető, sima vagy enyhén texturált felületeken
Szélesség | 100 mm |
Bolyh magassága | 8 mm |
Külső átmérő | 31 mm |
Belső átmérő | 15 mm |
A következő festék típushoz | Vízbázisú lakk, Oldószeralapú lakk |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!