Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Rad-/Reifenanhänger Ventil

Rad-/Reifenanhänger Befestigung am Ventil
BEF-F.RAD/RFNANHAENG-VENT

Art.-Nr. 0824010018

EAN 4050382268402

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Rad-/Reifenanhänger Ventil

Art.-Nr. 0824010018

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Anzahl
VE
x 100 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Rad-/Reifenarchivierungssystem zur Befestigung am Ventil

Eindeutige Zuordnung von Reifensatz und Fahrzeug


Keine lästige Sucharbeit mehr



Eingeschobenes Etikett ist vor Feuchtigkeit geschützt


Rad kann im gekennzeichneten Zustand auch mit Hochdruckreiniger gesäubert werden



Anhänger lässt sich mehrmals verwenden


Ein und derselbe Anhänger für Winter- und Sommerreifen

Hinweis

Ersatzetikett: Art.Nr. 0824010017 / VE: 150 Stück

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Schnelle und einfache Befestigung am Rad


Kann beliebig oft fixiert und wieder geöffnet werden

Farbe

Transparent

Länge

14,5 cm

Breite

10,5 cm

Höhe

6,5 cm

Werkstoff

Papier / Kunststoff

Werkstoff Schlaufe

Kunststoff

Lieferumfang

100 Stück Rad/ Reifenanhänger Ventil

Rad-/Reifenanhänger Ventil inklusive:
100 x
Ersatzetikett für Rad-/Reifenanhänger Ventil

ERSAETIK-F.RAD/RFNANHAENG-VENT-150STK

Menge: 100 x
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
Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Rad-/Reifenanhänger Schlaufe

KOMPLSA-F.RAD/RFNANHAENG-SHLAUF-110CM

Schnelle und eindeutige Zuordnung von Reifensatz und Fahrzeug.
x 50 St.
Rad-/Reifenanhänger Schlaufe

KOMPLSA-F.RAD/REIFNANHAENG-SHLAUFE-80CM

Schnelle und eindeutige Zuordnung von Reifensatz und Fahrzeug.
x 100 St.
Baumwoll-Beutel für Radbolzen unbedruckt

BWOLBEUT-F.RADBLZ-UNBEDR-SCHW

Stabile Ausführung mit doppeltem Kordelzug
x 50 St.
Geschwindigkeitsaufkleber für Winterräder

GESCHWINDKLEB-(MAX-240KM/H)

Weist den Kunden auf die maximal zulässige Geschwindigkeit der jeweiligen Reifensorte hin
x 100 St.
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
Ersatzteile für dieses Produkt:
Ersatzetikett für Rad-/Reifenanhänger Ventil

ERSAETIK-F.RAD/RFNANHAENG-VENT-150STK