Rácsrögzítő, W-GBR M8
Rácsrögzítő, W-GBR M8
RÁCSRÖGZÍTŐ W-GBR D52MM H30MM M8
Cikksz. 0864081030
EAN 4047376193949
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Rácsok felszerelése fémprofilokra (legalább 6 mm vastagság) és betonra beltérben
- Gyors, költséghatékony beszerelés
- Külső energiaforrásoktól független
Adatlapok(X)
![]() | |
Anyag | Acél |
Bevonat | Horganyzott |
Szárhosszúság (SL) | 28 mm |
Tányérátmérő (ØT) | 52 mm |
Szárátmérő (Ø ds) | 10,5 mm |
Belső meghajtó | PH2 |
Csatlakozómenet | IT M8 |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!