Rácsos hátfal Bedugható polchoz
Hálós hátfal tároló polchoz
POLC-HÁTSÓ-RÁCS-1005MM
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- A tárolt áruk kiesés elleni és a nem kívánt hozzáférés elleni védelemre
- 2000 mm-es keretmagassághoz, 50 x 50 mm-es hálóméret mellett
Adatlapok(X)
A mellékelt konzolok, csavarok és anyák segítségével csavarozza a hátsó rácsos falat a tartókeretre.
Szélesség | 906 mm |
Magasság | 1980 mm |
Anyag | Acéldrót |
Bevonat | Horganyzott |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!