Rácsos felületű ék
Rácsos felületű ék
RÁCSOS-FELÜLETŰ-ÉK-SÁRGA-150X45X25MM
Cikksz. 0875605002
EAN 4046778294421
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- A fűrészfogszerű felület jóvoltából pontos és csúszásmentes beállítás 0,5 mm-es lépésekben (1 fűrészfog = 0,5 mm)
- Rendkívül nagy, max. 6750 kg teherbírás egyetlen ék esetében
- Bizonyított lépészaj-szigetelés
- Univerzális használatra alkalmas: Problémamentes vágás, fúrás, szegelés, csavarozás stb.
- Korhadásálló, nedvességtaszító, tesztelt élettartam akár 100 év
- Nem tartalmaz lágyítószert
- A hatalmas időmegtakarítás jóvoltából költséghatékony munkát garantál
- Az ékek hosszra vágására nem kell időt vesztegetni
- Másodperces nagyságrendű időtakarékos feldolgozás, mivel egyetlen mozdulattal precízen beállítható a megfelelő alapvastagság
Adatlapok(X)
Hosszúság x Szélesség x Magasság | 150 x 45 x 25 mm |
Szín | Sárga |
Terhelősúly 100%-os átfedésnél | 2200 kg |
Anyag | HDPE - Nagy sűrűségű polietilén |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!