Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Rácsos felületű ék

Rácsos felületű ék
RÁCSOS-FELÜLETŰ-ÉK-BARNA-90X45X15MM

Cikksz. 0875605003

EAN 4046778294438

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Rácsos felületű ék

Cikksz. 0875605003

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Menny.
Csom. egys.
x 300 db

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Professzionális, sokoldalú szerelési segédeszköz ékeléshez, szintezéshez, beigazításhoz és még sok egyébhez.
  • A fűrészfogszerű felület jóvoltából pontos és csúszásmentes beállítás 0,5 mm-es lépésekben (1 fűrészfog = 0,5 mm)

  • Rendkívül nagy, max. 6750 kg teherbírás egyetlen ék esetében

  • Bizonyított lépészaj-szigetelés

  • Univerzális használatra alkalmas: Problémamentes vágás, fúrás, szegelés, csavarozás stb.

  • Korhadásálló, nedvességtaszító, tesztelt élettartam akár 100 év

  • Nem tartalmaz lágyítószert

  • A hatalmas időmegtakarítás jóvoltából költséghatékony munkát garantál

  • Az ékek hosszra vágására nem kell időt vesztegetni

  • Másodperces nagyságrendű időtakarékos feldolgozás, mivel egyetlen mozdulattal precízen beállítható a megfelelő alapvastagság
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Hosszúság x Szélesség x Magasság

90 x 45 x 15 mm

Szín

Barna

Terhelősúly 100%-os átfedésnél

1700 kg

Anyag

HDPE - Nagy sűrűségű polietilén

Kiegészítő árucikkek:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Rácsos felületű ék választék 245 részes

RÁCSOS-FELÜLETŰ-ÉK-KÉSZLET-245DB

Professzionális, sokoldalú szerelési segédeszköz ékeléshez, szintezéshez, beigazításhoz és még sok egyébhez. Praktikus, újra felhasználható műanyag dobozban szállítva