Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Racsnis, táras csavarhúzó Fa-/építőipar

Tárazott racsnis csavarhúzó, fa-/építőipar
RACSNIS TÁRAZOTT CSAVARHÚZÓ-FA-13DB

Cikksz. 06136104

EAN 4047376495869

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Racsnis, táras csavarhúzó Fa-/építőipar

Cikksz. 06136104
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
Csavarhúzó kihúzható, elforgatható tárral, 2K nyéllel, racsnis funkcióval és fényesre krómozott, hengeres, mágnessel ellátott és 12 bittel feltöltött szárral

Minden munkavégzéshez szükséges eszköz kéznél van


  • Erőteljes racsnis funkció 28 foggal és 20 Nm maximális forgatónyomatékkal

  • Fáradságmentes munkavégzés a kemény maggal és puha, csúszásmentes felülettel rendelkező 2K nyélnek köszönhetően

  • Optimális erőátvitel és kényelmes kezelés a racsnis tárazott csavarhúzó nagyon vékony kialakításának köszönhetően

  • Az 1/4 colos normál bitbefogónak köszönhetően az elveszett bitek egyszerűen cserélhetők

  • A bitek gyorsan és könnyen cserélhetők a kihúzható, elforgatható tárnak köszönhetően, amely akár 12 bitnek is helyet biztosít

  • A bittár biztonságosan, hallható kattanással záródik

  • A Würth színkód segítségével a megfelelő bit gyorsan kiválasztható

  • Tartalmaz 12, a fafeldolgozásban és az építőiparban általánosan használt bitet


Erős és tartós


  • Hosszú élettartam a robusztus, fényesre krómozott, hengeres szárnak köszönhetően

  • A mágneses bittartónak köszönhetően a bit biztonságosan rögzíthető

  • A 6,3 mm-es hatszögprofilú bitbefogóval rendelkező csavarhúzókra vonatkozó DIN 3126-D 6,3 szabvány előírásainak megfelelően készült hegy
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Fa- és építőipari szektorba.

Markolat anyaga

2 komponensű műanyag

Külső négyszög hajtás

1/4

Betétszerszámok száma

12 darab

Fogantyúszélesség (A3)

37,5 mm

Pengehossz (B)

80 mm

Fogantyú hossza (D)

147 mm

Tartalmaz: Racsnis, táras csavarhúzó Fa-/építőipar:
1 x
Racsnis, táras csavarhúzó felszerelés nélkül

RACSNIS MAGAZIN CSAVARHÚZÓ ÜRES

Leírás: Csavarhúzó kihúzható, elforgatható tárral, 2K nyéllel, racsnis funkcióval és fényesre krómozott, hengeres, mágnessel ellátott szárral
Mennyiség: 1 x
1 x
C 6.3 sliccelt bit (1/4 colos)

BIT-SL-0,6X4,5-1/4-L25MM

Leírás:
Hosszúság: 25 mm; 0,6 x 4,5 mm
25 mm hosszú, minden gyakori pengevastagsághoz/-szélességhez
Mennyiség: 1 x
1 x
C 6,3 PZ bit (1/4-os) POZIDRIV csavarokhoz

BIT-PZ1-KÉK-1/4-L25MM

Leírás:
PZ1; Hosszúság: 25 mm
Mennyiség: 1 x
1 x
C 6,3 PZ bit (1/4-os) POZIDRIV csavarokhoz

BIT-PZ2-FEKETE-1/4-L25MM

Leírás:
PZ2; Hosszúság: 25 mm
Mennyiség: 1 x
1 x
DIN 7428 C 6,3 adapter (1/4 col)

ÁTALAKÍTÓ-BIT-6LP-1/4X4LP-1/4

Leírás:
1/4; Hosszúság: 25 mm
Praktikus adapter sokféle szerszámhoz
Mennyiség: 1 x
1 x
C 6.3 TX bit (1/4)

BIT-TX10-KÉK-1/4-L25MM

Leírás:
TX10; 10
Rövid kivitel az összes gyakori TX-csavarmérethez
Mennyiség: 1 x
1 x
C 6.3 TX bit (1/4)

BIT-TX15-SÁRGA-1/4-L25MM

Leírás:
TX15; 15
Rövid kivitel az összes gyakori TX-csavarmérethez
Mennyiség: 1 x
1 x
C 6.3 TX bit (1/4)

BIT-TX20-FEHÉR-1/4-L25MM

Leírás:
TX20; 20
Rövid kivitel az összes gyakori TX-csavarmérethez
Mennyiség: 1 x
1 x
C 6.3 TX bit (1/4)

BIT-TX25-FEKETE-1/4-L25MM

Leírás:
TX25; 25
Rövid kivitel az összes gyakori TX-csavarmérethez
Mennyiség: 1 x
1 x
C 6.3 TX bit (1/4)

BIT-TX30-PIROS-1/4-L25MM

Leírás:
TX30; 30
Rövid kivitel az összes gyakori TX-csavarmérethez
Mennyiség: 1 x
1 x
AW® C 6,3 bit (1/4) szabadalmaztatott AW heggyel és színkódolással

BIT-AW10-RÓZSASZÍN-1/4-L25MM

Leírás:
10; AW10; 25 mm
Mennyiség: 1 x
1 x
AW® C 6,3 bit (1/4) szabadalmaztatott AW heggyel és színkódolással

BIT-AW20-ÉLÉNKNARANCS-1/4-L25MM

Leírás:
20; AW20; 25 mm
Mennyiség: 1 x
1 x
AW® C 6,3 bit (1/4) szabadalmaztatott AW heggyel és színkódolással

BIT-AW30-ÉLÉNKSÁRGA-1/4-L25MM

Leírás:
30; AW30; 25 mm
Mennyiség: 1 x