Racsnis rögzítőszíj normál racsnival
Racs. rögz. szíj, kétp. fesz.hor. bizt. megfogóval
SPANIFER-RACSNIS-5T-B50MM-L8M
Cikksz. 071392 207
EAN 4045727326343
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Poliészter rögzítőhevederek
- Nyomóracsni
- Nincs idő előtti selejtezési állapot, idő előtti kopás a belső címkének köszönhetően
A színes övszíjjal rendelkező kötözőszíjak nem 100%-ban színtartóak. Folyamatos esőben történő használata enyhe foltosodást eredményezhet.
Az EN 12195-2 előírásai szerint
GS által engedélyezett
Adatlapok(X)
- Lekötöző
- Alakzárás
![]() | |
Kivitel | Kétrészes |
Szélesség | 50 mm |
Hosszúság | 8 m |
Max. nyúlás, rögzítő heveder | 5 % |
Rögzített szél hossza | 0,5 m |
Szabadszél hossza | 7,5 m |
Megengedett LC húzóerő abroncsozásnál | 5000 daN |
Megengedett LC húzóerő közvetlen húzásnál | 2500 daN |
Előfeszítési erő | 400 daN |
Kézi erő racsnival | 50 daN |
Terméktanúsítás | GS tanúsított biztonság |
Anyag | PES – poliészter |
Kampóforma | Kéthegyű kampó racsnival |
Belső címke | Igen |
Szín | Piros |
Szabványok | EN 12195-2 |
Min./max. hőmérsékleti feltételek | -40 eddig: 100 °C |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!