Racsnis rögzítőszíj, kétrészes S-horgokkal
Racsnis heveder, kétrészes, S-horog
RACSNIS HEVEDER 2 DB 25MM-6M
Cikksz. 5713922537
EAN 4062856203031
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Nem karcol, mivel az S-horgok PVC-bevonattal rendelkeznek
- Megfelelő a nagyobb tartóátmérőjű lekötési pontokhoz
A további védelem érdekében helyezze csúszásmentes szőnyegre a rögzítendő rakományt
Az EN 12195-2 előírásai szerint
GS által hitelesített
Adatlapok(X)
Személygépkocsiban, pótkocsin, platós teherautón, furgonon stb. való rakományrögzítéshez – mind kereskedelmi, mind magán használatra.
Kivitel | Kétrészes |
Szélesség | 25 mm |
Hosszúság | 6 m |
Max. nyúlás, rögzítő heveder | 5 % |
Rögzített szél hossza | 0,5 m |
Szabadszél hossza | 5,5 m |
Megengedett LC húzóerő abroncsozásnál | 700 daN |
Megengedett LC húzóerő közvetlen húzásnál | 350 daN |
Előfeszítési erő | 133 daN |
Kézi erő racsnival | 25 daN |
Terméktanúsítás | GS tanúsított biztonság |
Anyag | PES – poliészter |
Kampóforma | S kampó |
Belső címke | Nem |
Szín | Piros |
Szabványok | EN 12195-2 |
Min./max. hőmérsékleti feltételek | -40 eddig: 100 °C |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!