Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Racsnis rögzítőszíj erős racsnival

Racsnis rögzítőszíj, kettős horog, erős racsni
RÖGZÍTŐ-HEVEDER-HOROGGAL-10T-B75MM-L10M

Cikksz. 071392 116

EAN 4046778519333

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Racsnis rögzítőszíj erős racsnival

Cikksz. 071392 116
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
GS által bevizsgált biztonság, kéthegyű kampó
  • Poliészter rögzítőszíjak

  • Befogó racsnis kar
Megjegyzés

A színes övszíjjal rendelkező kötözőszíjak nem 100%-ban színtartóak. Folyamatos esőben történő használata enyhe foltosodást eredményezhet.

Az EN 12195-2 előírásai szerint



GS által engedélyezett

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Nagy igénybevételű alkalmazásokhoz


Biztonságos illeszkedés

Kivitel

Kétrészes

Szélesség

75 mm

Hosszúság

10 m

Max. nyúlás, rögzítő heveder

5 %

Rögzített szél hossza

0,7 m

Szabadszél hossza

9,3 m

Megengedett LC húzóerő abroncsozásnál

10000 daN

Megengedett LC húzóerő közvetlen húzásnál

5000 daN

Előfeszítési erő

500 daN

Kézi erő racsnival

50 daN

Terméktanúsítás

GS tanúsított biztonság

Anyag

PES – poliészter

Kampóforma

Kéthegyű kampó

Belső címke

Igen

Szín

Piros

Szabványok

EN 12195-2

Min./max. hőmérsékleti feltételek

-40 eddig: 100 °C

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk