Racsnis rögzítőszíj, belső rögzítéshez
Racsnis rögzítőszíj, belső rögzítés, horgonysín
HEVEDER

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Nyomóracsni
A színes övszíjjal rendelkező kötözőszíjak nem 100%-ban színtartóak. Folyamatos esőben történő használata enyhe foltosodást eredményezhet.
Az EN 12195-2 előírásai szerint
GS által engedélyezett
Adatlapok(X)
Kivitel | Kétrészes |
Szélesség (B) | 45 mm |
Hosszúság (L) | 3.5 m |
Rögzített szél hossza | 1 m |
Max. nyúlás, rögzítő heveder | 5 % |
Megengedett LC húzóerő abroncsozásnál | 2000 daN |
Megengedett LC húzóerő közvetlen húzásnál | 1000 daN |
Előfeszítési erő | 260 daN |
Kézi erő racsnival | 50 daN |
Terméktanúsítás | GS tanúsított biztonság |
Anyag | PES – poliészter |
Kampóforma | Vezetősín horgonyhoz |
Belső címke | Igen |
Szín | Piros |
Min./max. hőmérsékleti feltételek | -40 eddig: 100 °C |