Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Racsnis rögzítőheveder lapos kampóval

Racsnis rögzítőheveder lapos kampóval
RACSNIS RÖGZÍTŐ HEVEDER

Cikksz. 096380 207

EAN 4038898183099

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Racsnis rögzítőheveder lapos kampóval

Cikksz. 096380 207
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
Lekötősín rúdhoz
  • Sokféle szállítási feladathoz

  • Egyszerűen használható

  • Rögzítőkarikához, rögzítőkarika alumínium rögzítőelemmel és lekötő mélyedéssel

  • Kiváló minőségű poliészterből készült

  • Az EN 12195-2 előírásai szerint
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Típus leírás

RZS20

Szélesség

25 mm

Hosszúság

2000 mm

Ajánlott húzó igénybevétel

650 daN

Megengedett LC húzóerő abroncsozásnál

1300 daN

Kézi erő racsnival

50 daN

Előfeszítési erő

200 daN

Terméktömeg (darabonként)

0,300 kg

Szín

Piros

Anyag

PES – poliészter

EN szabvány

12195-2

Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Lekötő bemélyedés

SÜLLYESZTÉK

A jármű rakományának további biztosítására
x 1 db
Lekötősín rúd

ZSS997

Járműfalakra való felszereléshez vagy járműberendezés felszereléseként
x 1 db
Lekötősín rúd

ZSS1495RÖGZÍTŐSÍN

Járműfalakra való felszereléshez vagy járműberendezés felszereléseként
x 1 db
Lekötősín rúd

ZSS2000RÖGZÍTŐSÍN

Járműfalakra való felszereléshez vagy járműberendezés felszereléseként
x 1 db
Rögzítőkarika klt

AY-FRAPEYESET-ANCRL-VZS

A padlópanelhez történő rögzítéshez