Racsnis olajszűrőkulcs
Racsnis olajszűrőkulcs
RACSNIS OLAJSZŰRŐ FOGÓ D66-106MM
Cikksz. 071457 14
EAN 4024835856461
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
A racsnis hatást a fogazott, csuklós pofák fejtik ki az olajszűrőre
A mindössze 5°-os minimális elforgatási szög lehetővé teszi a rendkívül szűk helyeken való munkavégzést
A beállítássegítő automatikusan jelzi az optimális előfeszítést
Tehát mindig az ideális racsnis beállítást használja
Ergonomikusan kialakított markolat
Fáradásmentes munkavégzés
Adatlapok(X)
Max. befogási szélesség | 106 mm |
Terméktömeg (darabonként) | 316,000 g |