Racsnis kulcs készlet, 19 részes, RW Edition 19 részes
Racsnis kulcs készlet, 19 részes, RW Edition
RACSNIS-DUGÓKULCS-KLT-(RW EDITION)-19DB
Cikksz. 07142025
EAN 4099618396540
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Praktikus fémkazettában – nadrágzsebben kényelmesen hordozható
 - Kiváló minőségű fekete felületű króm-vanádium acélból készült szerszámok
 - Reinhold Würth aláírásával díszített kazetta és racsni
 - Nyomtatott szivacsbetét karbonbevonattal a stabilitás, valamint az egyszerű tisztítás érdekében
 - Praktikus alapfelszereltség műhelyekhez és mobil használatra
 
Szállítási terjedelem
- 1 db finomfogazású racsnis kulcs gyors egykezes működtetéssel a jobbra és balra forgatás közötti váltáshoz
 - 1-1 db 1/4 colos hatszögletű betét, 5, 6, 7, 8, 10, 11 és 13 mm
 - 1-1 db 1/4 colos csavarhúzóbetét, PH1, PH2
 - 1 db egyenes hornyú, 5.5
 - 1-1 db hatszögletű betét, 3, 4, 5 mm
 - 1-1 db TX10, 15, 20, 25, 30
 
Adatlapok(X)
A 19 részes racsnis kulcs készlet (RW Edition) ideális a szűk helyeken való használatra a bitek és dugókulcsok kis magassága miatt.
Darabszám a készletben  | 19 darab  |