Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Racsnis heveder, kétrészes Platóhátfal-karommal

Racsnis heveder, kétrészes, platóhátfal-karom
RÖGZÍTŐHEVEDER-2-RÉSZES-KAMPÓVAL-50MM-3M

Cikksz. 5713922563

EAN 4062856204625

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Racsnis heveder, kétrészes Platóhátfal-karommal

Cikksz. 5713922563
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
Kisebb rakományok platóhátfalhoz való biztonságos rögzítésére
  • Közepes válaszfalzárakkal és rögzítő rudakkal együtt is alkalmazható

  • Rakomány gyors lekötése és egyszerű kezelése az automatikusan rögzülő platóhátfal-karomnak köszönhetően

  • Nincs szükség lekötési pontokra vagy lekötősínekre

  • A gumírozott karomnak köszönhetően nem keletkezik sérülés a platóhátfalon
Teljesítés igazolása

GS által engedélyezett

Megjegyzés

Ezenfelül helyezze csúszásmentes szőnyegre a rögzítendő rakományt

Alkalmazási terület

GS által engedélyezett

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Síkágyas járműveken és megfelelően erős hátfallal rendelkező járműveken való rakományrögzítéshez

Kivitel

Kétrészes

Szélesség

50 mm

Hosszúság

3 m

Max. nyúlás, rögzítő heveder

5 %

Rögzített szél hossza

0,25 m

Szabadszél hossza

2,75 m

Megengedett LC húzóerő abroncsozásnál

500 daN

Megengedett LC húzóerő közvetlen húzásnál

250 daN

Kézi erő racsnival

50 daN

Terméktanúsítás

GS tanúsított biztonság

Anyag

PES – poliészter

Kampóforma

fali bilincs deszkához

Belső címke

Nem

Szín

Piros

Szabványok

EN 12195-2

Min./max. hőmérsékleti feltételek

-40 eddig: 100 °C

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk