Racsnis heveder hosszú karos racsnival
Racs.rögz.szíj, kettős fesz.hor./hosszú karos f.
RACSNIS-GURTNI-HOSSZÚ KAR-5T-50MMX8M
Cikksz. 071391 112
EAN 4053479336893
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Befogó racsnis kar
- Nincs idő előtti selejtezési állapot, idő előtti kopás a belső címkének köszönhetően
Az EN 12195-2 előírásai szerint
GS által engedélyezett
A színes övszíjjal rendelkező kötözőszíjak nem 100%-ban színtartóak. Folyamatos esőben történő használata enyhe foltosodást eredményezhet.
Az EN 12195-2 előírásai szerint
GS által engedélyezett
Adatlapok(X)
Lekötöző
![]() | |
Kivitel | Kétrészes |
Szélesség | 50 mm |
Hosszúság | 8 m |
Kar hosszúsága (L) | 361,5 mm |
Max. nyúlás, rögzítő heveder | 5 % |
Rögzített szél hossza | 0,5 m |
Szabadszél hossza | 7,5 m |
Megengedett LC húzóerő abroncsozásnál | 5000 daN |
Megengedett LC húzóerő közvetlen húzásnál | 2500 daN |
Előfeszítési erő | 500 daN |
Kézi erő racsnival | 50 daN |
Terméktanúsítás | GS tanúsított biztonság |
Anyag | PES – poliészter |
Kampóforma | Kéthegyű kampó |
Belső címke | Igen |
Szín | Piros |
Szabványok | EN 12195-2 |
Min./max. hőmérsékleti feltételek | -40 eddig: 100 °C |