Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Racsnis heveder, egyrészes Könnyű kialakítás

Racsnis rögz. heveder, egyrészes, könnyű kivitel
RACSNIS-GURTNI-1DB-BASIC-50MM-8M

Cikksz. 5713922554

EAN 4062856203093

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Racsnis heveder, egyrészes Könnyű kialakítás

Cikksz. 5713922554
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
Közepes terhelésekhez
  • Nyomóracsni

  • Többek között laza csövek kötegeléséhez is megfelelő
Megjegyzés
  • Ezenfelül helyezze csúszásmentes szőnyegre a rögzítendő rakományt

  • A színes övszíjjal rendelkező kötözőszíjak nem 100%-ban színtartóak

Az EN 12195-2 előírásai szerint



GS által hitelesített

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Személygépkocsiban, pótkocsin, raklapszállító kocsin, furgonon stb. való rakományrögzítéshez – mind kereskedelmi, mind magán használatra.

Kivitel

Egyrészes

Szélesség

50 mm

Hosszúság

8 m

Max. nyúlás, rögzítő heveder

5 %

Megengedett LC húzóerő abroncsozásnál

2000 daN

Kézi erő racsnival

50 daN

Terméktanúsítás

GS tanúsított biztonság

Anyag

PES – poliészter

Szín

Piros

Szabványok

EN 12195-2

Min./max. hőmérsékleti feltételek

-40 eddig: 100 °C

Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Válaszfalzár

RAKOMÁNYRÖGZÍTŐ-(2400-2700)

A rakfelületen lévő rakomány rögzítésére használható