Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Racsnis heveder Hosszú kettős J-horoggal

Racsnis heveder, kétrészes, dupla horog, hosszú
ZGRT-RAT-2TLG-LANGER-DS-HAK-25MM-5M

Cikksz. 5713922524

EAN 4062856203130

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Racsnis heveder Hosszú kettős J-horoggal

Cikksz. 5713922524
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
Kis és közepes terhelésekhez
  • Mélyebbre nyúló és biztosabb tartás a hosszabb horognak köszönhetően

  • Megfelelő a nagyobb tartóátmérőjű lekötési pontokhoz
Megjegyzés
  • Ezenfelül helyezze csúszásmentes szőnyegre a rögzítendő rakományt

  • A színes övszíjjal rendelkező kötözőszíjak nem 100%-ban színtartóak

Az EN 12195-2 előírásai szerint



GS által hitelesített

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Személygépkocsiban, pótkocsin, raklapszállító kocsin, furgonon stb. való rakományrögzítéshez – mind kereskedelmi, mind magán használatra.

Kivitel

Kétrészes

Szélesség

25 mm

Hosszúság

5 m

Max. nyúlás, rögzítő heveder

5 %

Rögzített szél hossza

0,5 m

Szabadszél hossza

4,5 m

Megengedett LC húzóerő abroncsozásnál

1500 daN

Megengedett LC húzóerő közvetlen húzásnál

750 daN

Előfeszítési erő

90 daN

Kézi erő racsnival

25 daN

Terméktanúsítás

GS tanúsított biztonság

Anyag

PES – poliészter

Kampóforma

Kéthegyű kampó

Belső címke

Nem

Szín

Piros

Szabványok

EN 12195-2

Min./max. hőmérsékleti feltételek

-40 eddig: 100 °C

Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Válaszfalzár

RAKOMÁNYRÖGZÍTŐ-(2400-2700)

A rakfelületen lévő rakomány rögzítésére használható