Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Racsnis heveder Airline profilhoz

Racsnis heveder műanyag lekötővel
RACSNIS RÖGZÍTŐ HEVEDER 4M

Cikksz. 096380 208

EAN 4011231880213

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Racsnis heveder Airline profilhoz

Cikksz. 096380 208
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
Légi szállítási profilhoz való rögzítőkarikával
  • Sokféle szállítási feladathoz

  • Egyszerűen használható

  • Kiváló minőségű poliészterből készült

  • Az EN 12195-2 előírásai szerint
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Típus leírás

RZG4000

Szélesség

25 mm

Hosszúság

4000 mm

Ajánlott húzó igénybevétel

500 daN

Megengedett LC húzóerő abroncsozásnál

1000 daN

Kézi erő racsnival

50 daN

Előfeszítési erő

200 daN

Terméktömeg (darabonként)

1,000 kg

Kampóforma

Rögzítőkarika ZOE

Szín

Piros

Anyag

PES – poliészter

EN szabvány

12195-2

Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Légi szállítási alumínium lekötősín peremmel

ZS10 RÖGZÍTŐSÍN

A padlólapba süllyesztéshez és járműfalra való felszereléshez
x 1 db
Légi szállítási alumínium lekötősín peremmel

ALU.RÖGZÍTŐSÍN PEREMMEL ZS 11

A padlólapba süllyesztéshez és járműfalra való felszereléshez
x 1 db
Alumínium lekötőlap

ALUMÍNIUM RÖGZÍTŐTALP AZPL

Közúti szállítási szerelvényekhez való lekötő hevederekhez való
x 1 db
Légi szállítási alumínium lekötősín peremmel

RÖGZÍTŐSÍN ZSA995

A padlólapba süllyesztéshez és járműfalra való felszereléshez
x 1 db
Légi szállítási alumínium lekötősín peremmel

RÖGZÍTŐSÍN ZSA1500

A padlólapba süllyesztéshez és járműfalra való felszereléshez
x 1 db
Légi szállítási alumínium lekötősín peremmel

ZSA2000 AIRLINE PROFIL

A padlólapba süllyesztéshez és járműfalra való felszereléshez
x 1 db
Légi szállítási alumínium lekötősín, félkör

ZSC995 RÖGZÍTŐSÍN

A padlólaphoz csavarozáshoz és járműfalra való felszereléshez
x 1 db
Légi szállítási alumínium lekötősín, félkör

ALU.FÉLGÖMBÖLYŰ RÖGZÍTŐSÍN ZSC 1495

A padlólaphoz csavarozáshoz és járműfalra való felszereléshez
x 1 db
Légi szállítási alumínium lekötősín, félkör

ZSC995 RÖGZÍTŐSÍN

A padlólaphoz csavarozáshoz és járműfalra való felszereléshez
x 1 db
Légi szállítási alumínium lekötősín perem nélkül

ZSB995 RÖGZÍTŐSÍN

Használható mindenféle rögzítőrúdhoz, lekötő hevederhez és szemhez
x 1 db
Légi szállítási alumínium lekötősín perem nélkül

ZSB1500 RÖGZÍTŐSÍN

Használható mindenféle rögzítőrúdhoz, lekötő hevederhez és szemhez
x 1 db
Légi szállítási alumínium lekötősín perem nélkül

ZSB2000 RÖGZÍTŐSÍN

Használható mindenféle rögzítőrúdhoz, lekötő hevederhez és szemhez
x 1 db
Légi szállítási alumínium tetősín

RÖGZÍTŐSÍN-ZST2010

Alumínium szállítási védőkorlát-rudak tetőre rögzítéséhez
x 1 db
Rögzítőtányér, alumínium

RESTRDISC-F.VEHFLR-ALU-WLP01

Egyidejűleg a rakomány rögzítéséről is gondoskodik
x 1 db
Légi szállítási alumínium lekötőlap

RÖGZÍTŐSZEM 2-ES AZPL2

Használható mindenféle rögzítőrúdhoz, lekötő hevederhez és szemhez
x 1 db
A csomagolási egység az egybe csomagolt árucikkek számát adja meg. A katalógus részben különböző csomagolási egységek között lehet választani, amikor megjelenik egy kiválasztómenü.

Amennyiben a cikkszám kosárban történő közvetlen megadásánál vagy az Easy-/VarioScan-nél történő rögzítésnél nem ismeri a csomagolási egységet, egyszerűen hagyja üresen a mezőt. Ilyen esetben a rendszer automatikusan megállapít egy csomagolási egységet.
A Würth cikkszám a következőképpen áll össze: VVVVAAABBB
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
Ár csomagolási egységenként (CSE): A feltüntetett ár minden esetben az adott csomagolásra vonatkozik, így pl. ha a CSE = 250, akkor 250 darabra, ha a CSE = 300, akkor 300 darabra.

Árkóddal (ÁE) feltüntetett ár: Az ár minden esetben az árkóddal jelölt mennyiségre vonatkozik.
A mennyiség a megrendelésben vagy szállításban található egységek számát és az adott tétel mennyiségi egységét mutatja.
Az értékesítési és a külső csomagolással ellentétben a vegyi alapú termékek ártalmatlanítási költségei külön kerülnek feltüntetésre. Az egyes költségek lebontása megtalálható a vonatkozó termékinformációban és a kosárban, valamint az értékesítési feltételeinkben.

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk