Racsnis heveder Airline profilhoz
Racsnis heveder műanyag lekötővel
RACSNIS RÖGZÍTŐ HEVEDER 2M
Cikksz. 096380 206
EAN 4011231880206
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Sokféle szállítási feladathoz
- Egyszerűen használható
- Kiváló minőségű poliészterből készült
- Az EN 12195-2 előírásai szerint
Adatlapok(X)
Típus leírás | RZG1000 |
Szélesség | 25 mm |
Hosszúság | 2000 mm |
Ajánlott húzó igénybevétel | 500 daN |
Megengedett LC húzóerő abroncsozásnál | 1000 daN |
Kézi erő racsnival | 50 daN |
Előfeszítési erő | 200 daN |
Terméktömeg (darabonként) | 0,600 kg |
Kampóforma | Rögzítőkarika ZOE |
Szín | Piros |
Anyag | PES – poliészter |
EN szabvány | 12195-2 |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!