Racsnis dupla csillagkulcs választék Fekete
Racsnis kettős csillagkulcs készlet, fekete, 3 részes
RACSNIS-KETTŐS-CSILL.-KULCS-KLT-3DB
Cikksz. 0714257300
EAN 4056807482972
				
				
				Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Vékony racsnis fej a nehezen hozzáférhető helyekhez
 - Bitbefogó racsnis karként is használható A mellékelt 1/4 colos bitadapter könnyen beilleszthető az SW10 racsnis kulcsba.
 - Kihajtás: Dupla gyűrűs oldalú, POWERDRIV® racsnival, kettős hatlapfej, finomfogazású
 - Anyaga: Króm-vanádium acél
 - Felület: Fekete krómozott alaptest
 - Forma: egyenes
 - Kapcsolás: Átkapcsoló kar a jobbra és balra történő forgáshoz
 
Tartalma:
- 1 x racsnis dupla csillagkulcs 8x10 + 12x13 mm
 - 1 x racsnis dupla csillagkulcs 16x17 + 18x19 mm
 - 1 db bitadapter 10 mm x 1/4 col, 20 mm hosszú
 
Adatlapok(X)
Darabszám a készletben  | 3 darab  |