Racsnis dupla csillagkulcs készlet 32 részes
Racsnis kettős csillagkulcs készlet, 32 db-os
DUPLA RACSNIS CSAVARBEHAJTÓ KLT.

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Tartalom: 32 részes
- Kettős racsnis csavarkulcs, 1/4" – 10 mm, 200 mm
- Kettős racsnis csavarkulcs, 1/4" – 10 mm, 110 mm
- Adapter, 10 mm x 1/4"
- 4 db bit, 1/4", TX: TX 15, 20, 25, 27
- 2 db bit, 1/4", sliccelt: 5,5 mm, 8,0 mm
- 3 db bit, 1/4", belső hatszögű csavarokhoz: Méret: 4, 5, 6 mm
- 3 db bit, 1/4", PH: PH 1, 2, 3
- 4 db bit, 10 mm, TX: TX 30, 40, 45
- 3 db bit, 10 mm, sokszögű: M 5, 6, 8
- 2 db bit, 10 mm, belső hatszögű csavarokhoz: Méret: 7, 8 mm
- 9 db dugókulcsbetét, 1/4": Méret: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm
Adatlapok(X)
Darabszám a készletben | 32 darab |
BIT-HATLAPÚ-KL4-1/4-L25MM
BIT-HATLAPÚ-KL5-1/4-L25MM
BIT-HATLAPÚ-KL6-1/4-L25MM
DUPLA RACSNIS KAR-10MM-1/4-200MM
RACSNIS KULCS 10MM-1/4 ZO-110MM

FMINRT-(071423 100)