Hatlapfejű csavar
ASME B18.2.1 acél, GR5, horganyzott
CSAV-HLF-GR5-(ZN)-3/8_16X1 1/2
Cikksz.
7001037150
EAN 4057709279493
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
ASME B18.2.1 acél, GR5, horganyzott, kékre passzivált (A2K)
A műszaki jellemzőket az SAE J429 dokumentum szabályozza
A menethossz az ASME B18.2.1 szabvány előírásain alapszik
1 INCH (in) = 25,4 mm
Termékinformációk
Adatlapok(X)
Névleges átmérő (d1) | 3/8 hüvelyk |
Hosszúság (l1) | 1 1/2 hüvelyk |
Menettípus | UNC |
Fejhossz (k1) | 0.234 hüvelyk |
Külső hajtás (s1) | SW9/16 |
Anyag | Acél |
Szilárdsági osztály | GR5 |
Bevonat | Horganyzott |
Kulcsnyílás | 9/16 |