Racsnis csillag-villáskulcs, flexibilis
Racsnis csillag-villáskulcs, flexibilis, polírozott
RACSNIS CS.FEJÜ CSILL.VILL.KULCS 19
ZEBRA
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Dugós oldali meghajtás:
- POWERDRIV, módosított, kettős hatlapfej
- Finom fogazású – 72 fog, 5°-os elfordulási szög
- Precíziósan gyártott dugós oldal a sima és biztonságos működéshez
- Keskeny kivitel a legszűkebb helyeken történő munkavégzéshez
Flexibilis racsnis fej:
- 180°-os csukló
- Nagy flexibilitás szereléskor vagy meglazításkor, főleg a szűk helyeken
Szabvány: maximális forgatónyomaték a DIN 899 szerint
Forma:
- Egyenes dugós oldal
- 15°-os villás oldali pozíció
Speciális szerszám, amelyet csak a maximális nyomatékkal szabad terhelni. Ezért a kulcsok csak részben alkalmasak csavarok meglazítására.
Adatlapok(X)
A csavarokat a villás oldal használatával lazítsa meg, a meghúzásra a dugós oldal racsnis mechanizmusa ajánlott.
Kulcsnyílás (SW) | 19 mm |
Hosszúság (L) | 248 mm |
Pofavastagság (a1) | 9,1 mm |
Gyűrűvastagság (a2) | 11,2 mm |
Pofaszélesség (külső) (b1) | 39,7 mm |
Gyűrű külső átmérője (d) | 32,5 mm |
Max. forgatónyomaték (F max.) | 266 Nm |
Anyag | Szerszámacél |
Bevonat | Krómozott |