Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Racsnis csillag-villáskulcs, flexibilis

Racsnis csillag-villáskulcs, flexibilis, polírozott
RACSNIS CS.FEJÜ CSILL.VILL.KULCS 13
ZEBRA

Cikksz. 071425313
EAN 4038898734543

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Racsnis csillag-villáskulcs, flexibilis

Cikksz. 071425313

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Menny.
Csom. egys.
x 10 db

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

A csuklós racsnis fej a még több szabadságért az ujjak számára és az akadályok kikerüléséhez

Dugós oldali meghajtás:


  • POWERDRIV, módosított, kettős hatlapfej

  • Finom fogazású – 72 fog, 5°-os elfordulási szög

  • Precíziósan gyártott dugós oldal a sima és biztonságos működéshez

  • Keskeny kivitel a legszűkebb helyeken történő munkavégzéshez


Flexibilis racsnis fej:


  • 180°-os csukló

  • Nagy flexibilitás szereléskor vagy meglazításkor, főleg a szűk helyeken


Szabvány: maximális forgatónyomaték a DIN 899 szerint



Forma:


  • Egyenes dugós oldal

  • 15°-os villás oldali pozíció
Megjegyzés

Speciális szerszám, amelyet csak a maximális nyomatékkal szabad terhelni. Ezért a kulcsok csak részben alkalmasak csavarok meglazítására.

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

A csavarokat a villás oldal használatával lazítsa meg, a meghúzásra a dugós oldal racsnis mechanizmusa ajánlott.

Kulcsnyílás (SW)

13 mm

Hosszúság (L)

178 mm

Pofavastagság (a1)

6,7 mm

Gyűrűvastagság (a2)

8,6 mm

Pofaszélesség (külső) (b1)

27,2 mm

Gyűrű külső átmérője (d)

23,6 mm

Max. forgatónyomaték (F max.)

109 Nm

Anyag

Szerszámacél

Bevonat

Krómozott

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk