Racsnis csillag-villáskulcs
Racsnis csillag-villáskulcs, metr., tartógyűrűvel
RACSNIS CSILL-VILL.KULCS TART.GYŰRŰ.8MM



Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Kivitel: metrikus, egyenes
Meghajtás: POWERDRIV 12-lapú csillagoldal, tartógyűrűvel ellátott, 72 fogas racsnis mechanikával, irányváltó karral, és 5°-os forgási szöggel
Nagyon masszív, erős racsnis szerszám a nagy meghúzási nyomatékhoz
Szabvány: maximális forgató nyomaték a DIN 899 szerint
Anyaga: Króm-vanádium acél
Felület: Szerszámtest krómozott, matt, csillaggyűrű sárgára nikkelezett
Forma:
15°-ban hajlított, 15°-ban döntött matt nikkelezett pofa
Megjegyzés: Ez célszerszám, ezért a csillagoldalt csak korlátozott mértékben alkalmas csavarok meglazítására.
Adatlapok(X)
A csavarokat a villás oldal használatával lazítsa meg, a meghúzásra a csillagoldal racsnis mechanizmusa ajánlott
![]() | |
Kulcsnyílás (SW) | 8 mm |
Hosszúság (L) | 140 mm |
Lehetséges felhasználás, 6-lapú/12-lapú metrikus | 8 mm |
Pofavastagság (a1) | 4,6 mm |
Gyűrűvastagság (a2) | 6,5 mm |
Pofaszélesség (külső) (b1) | 16,2 mm |
Gyűrű külső átmérője (d) | 16,4 mm |
Max. forgatónyomaték (F max.) | 35 Nm |
Anyag | Króm-vanádium acél |
Bevonat | Krómozott |