Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Racsnis csillag-villáskulcs

Racsnis csillag-villáskulcs, metr., tartógyűrűvel
RACSNIS CSILL-VILL.KULCS TART.GYŰRŰ.17MM

Cikksz. 071426517
EAN 4052712507649

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

A tartórugó megakadályozza, hogy a csavarfej vagy az anya átcsússzon a szerszámon

Kivitel: metrikus, egyenes



Meghajtás: POWERDRIV 12-lapú csillagoldal, tartógyűrűvel ellátott, 72 fogas racsnis mechanikával, irányváltó karral, és 5°-os forgási szöggel


Nagyon masszív, erős racsnis szerszám a nagy meghúzási nyomatékhoz



Szabvány: maximális forgató nyomaték a DIN 899 szerint



Anyaga: Króm-vanádium acél



Felület: Szerszámtest krómozott, matt, csillaggyűrű sárgára nikkelezett



Forma:

15°-ban hajlított, 15°-ban döntött matt nikkelezett pofa

Megjegyzés

Megjegyzés: Ez célszerszám, ezért a csillagoldalt csak korlátozott mértékben alkalmas csavarok meglazítására.

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

A csavarokat a villás oldal használatával lazítsa meg, a meghúzásra a csillagoldal racsnis mechanizmusa ajánlott

Kulcsnyílás (SW)

17 mm

Hosszúság (L)

226 mm

Lehetséges felhasználás, 6-lapú/12-lapú metrikus

17 mm

Pofavastagság (a1)

7,7 mm

Gyűrűvastagság (a2)

10,3 mm

Pofaszélesség (külső) (b1)

35,1 mm

Gyűrű külső átmérője (d)

31,6 mm

Max. forgatónyomaték (F max.)

205 Nm

Anyag

Króm-vanádium acél

Bevonat

Krómozott

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk