Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Racsnis csillag-villáskulcs

Racsnis csillag-villáskulcs, metr., tartógyűrűvel
RACSNIS CSILL-VILL.KULCS TART.GYŰRŰ.16MM

Cikksz. 071426516
EAN 4052712507632

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

A tartórugó megakadályozza, hogy a csavarfej vagy az anya átcsússzon a szerszámon

Kivitel: metrikus, egyenes



Meghajtás: POWERDRIV 12-lapú csillagoldal, tartógyűrűvel ellátott, 72 fogas racsnis mechanikával, irányváltó karral, és 5°-os forgási szöggel


Nagyon masszív, erős racsnis szerszám a nagy meghúzási nyomatékhoz



Szabvány: maximális forgató nyomaték a DIN 899 szerint



Anyaga: Króm-vanádium acél



Felület: Szerszámtest krómozott, matt, csillaggyűrű sárgára nikkelezett



Forma:

15°-ban hajlított, 15°-ban döntött matt nikkelezett pofa

Megjegyzés

Megjegyzés: Ez célszerszám, ezért a csillagoldalt csak korlátozott mértékben alkalmas csavarok meglazítására.

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

A csavarokat a villás oldal használatával lazítsa meg, a meghúzásra a csillagoldal racsnis mechanizmusa ajánlott

Kulcsnyílás (SW)

16 mm

Hosszúság (L)

208 mm

Lehetséges felhasználás, 6-lapú/12-lapú metrikus

16 mm

Pofavastagság (a1)

7,2 mm

Gyűrűvastagság (a2)

9,9 mm

Pofaszélesség (külső) (b1)

33,2 mm

Gyűrű külső átmérője (d)

30,3 mm

Max. forgatónyomaték (F max.)

179 Nm

Anyag

Króm-vanádium acél

Bevonat

Krómozott

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk