Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Racsnis csillag-villáskulcs

Racsnis csillag-villáskulcs, metr., tartógyűrűvel
RACSNIS CSILL-VILL.KULCS TART.GYŰRŰ.12MM

Cikksz. 071426512
EAN 4052712507588

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

A tartórugó megakadályozza, hogy a csavarfej vagy az anya átcsússzon a szerszámon

Kivitel: metrikus, egyenes



Meghajtás: POWERDRIV 12-lapú csillagoldal, tartógyűrűvel ellátott, 72 fogas racsnis mechanikával, irányváltó karral, és 5°-os forgási szöggel


Nagyon masszív, erős racsnis szerszám a nagy meghúzási nyomatékhoz



Szabvány: maximális forgató nyomaték a DIN 899 szerint



Anyaga: Króm-vanádium acél



Felület: Szerszámtest krómozott, matt, csillaggyűrű sárgára nikkelezett



Forma:

15°-ban hajlított, 15°-ban döntött matt nikkelezett pofa

Megjegyzés

Megjegyzés: Ez célszerszám, ezért a csillagoldalt csak korlátozott mértékben alkalmas csavarok meglazítására.

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

A csavarokat a villás oldal használatával lazítsa meg, a meghúzásra a csillagoldal racsnis mechanizmusa ajánlott

Kulcsnyílás (SW)

12 mm

Hosszúság (L)

172 mm

Lehetséges felhasználás, 6-lapú/12-lapú metrikus

12 mm

Pofavastagság (a1)

6 mm

Gyűrűvastagság (a2)

8,2 mm

Pofaszélesség (külső) (b1)

24,6 mm

Gyűrű külső átmérője (d)

22,6 mm

Max. forgatónyomaték (F max.)

91 Nm

Anyag

Króm-vanádium acél

Bevonat

Krómozott

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk