Racsnis csillag-villáskulcs Multi kialakítás, öt csavarfejhez használható
Multi-racsnis csillag-villáskulcs
CSILLAG-VILLÁSKULCS-RACSNIS-MULTI-13MM
				
				Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Speciális szerszám csillag- és villáskulcsos végekkel
- Alkalmas hatlapú metrikus, négylapú metrikus, tizenkétlapú metrikus, hatlapú colos, külső TX csavarokhoz
 - A rendkívül erős, 15°-ban hajlított villás vég még a beragadt csavarokat is meglazítja
 - A 15°-ban hajlított, csillagoldali racsni a leggyakoribb csavartípusok meghúzására szolgál
 - A gyors és könnyed meghúzás érdekében, a csillagoldalon 72 fogas finom fogazással
 - Átkapcsoló kar a jobbra és balra történő forgás közötti egyszerű átváltáshoz: Ez lehetővé teszi a szerszám egykezes használatát
 - A sokoldalú felhasználhatóság csökkenti a csere és a tárolás költségeit
 
Nagyon magas minőség a hosszú élettartam érdekében
- Bevált króm-vanádium acélból
 - A felületek krómozottak és magasfényűre polírozottak
 - A felület tartós ellenállást nyújt a rozsdával szemben, és jóval átlagon felüli élettartamot biztosít
 - A multi-racsnis csillag-villáskulcs hosszú távú használhatósága csökkenti a csere és tárolás költségeit
 
Ez célszerszám, ezért a csillagoldalt csak korlátozott mértékben alkalmas csavarok meglazítására.
Adatlapok(X)
A csavarokat a villás oldal használatával lazítsa meg, a meghúzásra a csillagoldal racsnis mechanizmusa ajánlott
![]()  | |
Kulcsnyílás (SW)  | 13 mm  | 
Hosszúság (L)  | 180 mm  | 
Lehetséges felhasználás, 6-lapú/12-lapú metrikus  | 13 mm  | 
Lehetséges felhasználás, 6 lapú collos  | 1/2  | 
Pofavastagság (a1)  | 6,3 mm  | 
Gyűrűvastagság (a2)  | 10,05 mm  | 
Pofaszélesség (külső) (b1)  | 25,9 mm  | 
Gyűrű külső átmérője (d)  | 25 mm  | 
Max. forgatónyomaték (F max.)  | 107 Nm  | 
Anyag  | Króm-vanádium acél  | 
Bevonat  | Krómozott  |