Racsnis TX kettős csillagkulcs
Racsnis kettős csillagkulcs, TX
CSILLAGKULCS-DUPL.RACSNIS-TX-E20XE24
ZEBRA
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Könnyen kezelhető racsnis kettős csillagkulcs
- A racsni két különböző kulcsnyílást kombinál
- Ez azt jelenti, hogy néhány racsni számos kulcsnyíláshoz használható
Ergonomikus racsnis kettős csillagkulcs nagy igénybevételt jelentő munkához
- A kettős csillagkulcs egyenes, vékony formájú a csillagoldalon a hatékony erőátvitel érdekében, még a nehezen hozzáférhető helyeken is
- A kialakítás időt és energiát takarít meg
Különösen magas minőség a hosszú élettartam érdekében
- Bevált króm-vanádium acélból
- Matt krómozott felületek, hogy még olajos kézzel is biztos fogást nyújtson
- A felület tartós ellenállást nyújt a rozsdával szemben, és jóval átlagon felüli élettartamot biztosít
- A kettős csillagkulcsok hosszú távú használhatósága csökkenti a csere és tárolás költségeit
Módosított POWERDRIV® behajtás a hatékony működés érdekében
- A módosított, 72 fogú POWERDRIV hajtás 5°-os csökkentett irányváltási ívmozgást biztosít. Ez gyors és könnyed munkát tesz lehetővé mindkét irányban
Adatlapok(X)
![]() | |
Kulcsnyílás | E20 x E24 |
Bevonat | Krómozott |
Hosszúság (L) | 231 mm |
Gyűrűvastagság (a1) | 10.3 mm |
2. gyűrűvastagság (a2) | 11.2 mm |
Gyűrű külső átmérője (d1) | 30.5 mm |
2. gyűrű külső átmérője (d2) | 32.5 mm |
Min./max. forgatónyomaték (F max) | 161-253 Nm |