Racsni négyzetes, csatlakozó szárral, 9x12 mm
Racsni négyszög csatlakozó szárral, 9x12 mm
RACSNI-9X12MM-PLUG-IN-4SZÖG-1/2
Cikksz. 0714750503
EAN 4065746694896
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Alkalmas 1/4, 3/8 és 1/2 colos négyszög csatlakozású dugókulcsbetétekhez és csatlakozókhoz
- Zárókulccsal a négyzetes száron a gyors szerszámcseréhez
- Finomfogazású, 72 foggal, 5°-os ívmozgás, könnyű átkapcsolás a jobbra és balra történő forgáshoz
- A biztonsági retesz (gyorskioldó) megakadályozza a szerszámok leesését vagy elvesztését
- Könnyen kioldható szerszámok a nyomógomb megnyomásával
Adatlapok(X)
![]() | |
Négyszög csap betét | 9 x 12 mm |
Külső négyszög hajtás | 1/2 |
Anyag | Króm-vanádium acél |
Bevonat | Krómozott |
Hosszúság (L1) | 57,6 mm |
Fejhossz (L2) | 41,0 mm |
Fejátmérő (D1) | 42,0 mm |
Négylap magasság (D2) | 12,0 mm |
Hajtás collban | 1/2 |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!