Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Racsni forgó markolattal, 3/8"

3/8"-os racsni elforgatható fogantyúval
RACSNIS-FORG-KAR-3/8IN-D35MM-L240MM

Cikksz. 1952001342

EAN 4061975528643

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Racsni forgó markolattal, 3/8"

Cikksz. 1952001342
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
A fogantyú elforgatása lehetővé teszi a racsnis fej négyszög csatlakozásának elforgatását, megkönnyítve a nehezen hozzáférhető helyeken történő csavarozást

Irányváltós racsni egyenes négyszög csatlakozással


  • A racsnis fejen nincs irányváltó mechanizmus

Hagyományos racsniként is használható


A csavarozás irányát a racsnis fej mindkét oldalán jelzi


Krómozott kivitel ergonomikus fogantyúval

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Külső négyszög hajtás

3/8

Anyag

Acél

Markolat anyaga

2 komponensű műanyag

Bevonat

Krómozott

Hosszúság (L1)

240 mm

Kar hosszúsága (L2)

125 mm

Fogantyú hossza (L3)

115 mm

Fogantyú átmérője (D1)

35 mm

Racsniátmérő (D2)

36,5 mm

Racsnis fej magassága (B1)

20 mm

Racsnis fej magassága négylap esetén (B2)

38,5 mm

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk