Racsni 10 mm-es bitekhez
Racsni 10 mm-es bitekhez
RACSNIS-KAR-10MM-BITHEZ-IRÁNYVÁLT-L175MM
ZEBRA

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Fej: 72 fog,
- 5°-os forgásszög
- Kerek, kompakt fej
- Test: krómozott
- Csúszásmentes, 2-komponensű nyél
Adatlapok(X)
![]() | |
Racsniátmérő (D2) | 20 mm |
Hosszúság (L1) | 175 mm |
Racsnis fej magassága (B1) | 19 mm |
Fogantyú átmérője (D1) | 26 mm |