Vítejte ve Würth Maďarsko Pouze pro podnikatele

Ráčnový šroubovák s pistolovou rukojetí Sada 1

Vícebitový šroubovák s pistolovou rukojetí, sada 1
RÁČNOVÝ ŠROUBOVÁK ZALAMOVACÍ 4V1-LED

Obj. č. 06136401

EAN 4048539714971

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Ráčnový šroubovák s pistolovou rukojetí Sada 1

Obj. č. 06136401
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
Šroubovák s zásobníkem, 2K pistolová rukojeť, LED světlo, funkce ráčny a 7 bitů

Optimalizovaná použitelnost


  • Nastavitelnou polohu rukojeti lze přizpůsobit pracovním podmínkám pro optimální ergonomickou práci

  • Snadná práce díky 2K rukojeti s tvrdým jádrem a měkkým protiskluzovým povrchem

  • Optimální přenos síly, ať už jako standardní šroubovák nebo držený jako pistole v poloze 60°

  • Výkonná 3polohová nastavitelná funkce ráčny s 45 zuby a maximálním krouticím momentem až 40 Nm

  • Dobře osvětlená pracovní plocha díky LED světlu přímo u šroubového spoje

  • Bity lze rychle a snadno měnit díky zásobníku až na 6 bitů


Univerzální a odolná


  • Robustní, krátká, kartáčovaná chromovaná stopka

  • Díky magnetickému držáku bitů se bit pevně usadí

  • Hrot vyrobený podle normy DIN 3126-D 6.3 pro šroubováky s bitovými úchyty se šestihranným profilem 6,3 mm
Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiál rukojeti

2složkový plast

Velikost hrotu

1/4

Počet bitů

6 ks

Šířka lopatky (A1)

10 mm

Průměr ráčny (A2)

37 mm

Šířka rukojeti (A3)

40 mm

Délka břitu (B)

25 mm

Délka ráčny (C)

26 mm

Délka rukojeti (D)

113 mm

Zahrnuta položka: Ráčnový šroubovák s :
1 x
Ráčnový šroubovák se zásobníkem, pistolová rukojeť bez bitů

SROUB-ZA-PISTOLE-RAC-LED-PRAZ

Popis: Šroubovák s zásobníkem, 2K pistolová rukojeť, LED světlo a funkce ráčny
Množství: 1 x
1 x
Bit pro šrouby s plochou drážkou C 6.3 (1/4 palce)

BIT-SZ-0,8X5,5-1/4ZO-L25MM

Popis:
Délka: 25 mm; 0,8 x 5,5 mm
Délka 25 mm, ve všech běžných tloušťkách a šířkách břitu
Množství: 1 x
1 x
Bit C 6.3 PH (1/4 palce)

BIT-PH1-ŽLUTÝ-1/4ZO-L25MM

Popis:
PH1; Délka: 25 mm
S barevným kódováním
Množství: 1 x
1 x
Bit C 6.3 PH (1/4 palce)

BIT-PH2-BÍLÝ-1/4ZO-L25MM

Popis:
PH2; Délka: 25 mm
S barevným kódováním
Množství: 1 x
1 x
Nástrčný bit, vnitřní šestihran C 6.3 (1/4)

BIT-6HR-SW4-1/4ZO-L25MM

Popis:
4 mm; Délka: 25 mm
Množství: 1 x
1 x
Nástrčný bit, vnitřní šestihran C 6.3 (1/4)

BIT-6HR-SW5-1/4ZO-L25MM

Popis:
5 mm; Délka: 25 mm
Množství: 1 x
1 x
Bit C 6.3 TX (1/4 palce)

BIT-TX10-MODRÝ-1/4ZO-L25MM

Popis:
TX10; 10
Krátký bit pro všechny běžné velikosti šroubů TX
Množství: 1 x
1 x
Bit C 6.3 TX (1/4 palce)

BIT-TX20-BÍLÝ-1/4ZO-L25MM

Popis:
TX20; 20
Krátký bit pro všechny běžné velikosti šroubů TX
Množství: 1 x
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
Knoflíková baterie Alkalicko/manganová baterie, 1,5 V

BATERIE KNOFL.DÁLK.OVL.-V392/LR41

Nízká míra samovolného vybíjení