Ráčnový šroubovák se zásobníkem, pistolová rukojeť bez bitů
Vícebitový šroubovák s pistolovou rukojetí
SROUB-ZA-PISTOLE-RAC-LED-PRAZ
Obj. č. 06136400
EAN 4048539714964
 
				 
				Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Individuálně přizpůsobitelný
- Uživatelé mohou jednoduše vybavit zásobník 1/4palcovými standardními bity sami, podle potřeby
- Nastavitelnou polohu rukojeti lze přizpůsobit pracovním podmínkám pro optimální ergonomickou práci
- Snadná práce díky 2K rukojeti s tvrdým jádrem a měkkým protiskluzovým povrchem
- Optimální přenos síly, ať už jako standardní šroubovák nebo držený jako pistole v poloze 60°
- Výkonná 3polohová nastavitelná funkce ráčny s 45 zuby a maximálním krouticím momentem až 40 Nm
- Dobře osvětlená pracovní plocha díky LED světlu přímo u šroubového spoje
- Bity lze rychle a snadno měnit díky zásobníku až na 6 bitů
Ergonomická kvalita značky Zebra
- Robustní, krátká, kartáčovaná chromovaná stopka
- Díky magnetickému držáku bitů se bit pevně usadí
- Hrot vyrobený podle normy DIN 3126-D 6.3 pro šroubováky s bitovými úchyty se šestihranným profilem 6,3 mm
Datové listy(X)
|  | |
| Materiál rukojeti | 2složkový plast | 
| Počet bitů | 6 ks | 
| Šířka lopatky (A1) | 25 mm | 
| Průměr ráčny (A2) | 37 mm | 
| Šířka rukojeti (A3) | 40 mm | 
| Délka břitu (B) | 25 mm | 
| Délka ráčny (C) | 26 mm | 
| Délka rukojeti (D) | 113 mm |