Ráčnový šroubovák se zásobníkem bez výbavy
Ráčnový vícebitový šroubovák, prázdný
ŠROUBOVÁK SE ZÁSOBNÍKEM PRÁZDNÝ
Obj. č. 06136100
EAN 4047376495821
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
S ráčnou lze zásobník vybavit podle potřeby
- Výkonná funkce ráčny s 28 zuby a maximálním krouticím momentem 20 Nm
- Snadná práce díky 2K rukojeti s tvrdým jádrem a měkkým protiskluzovým povrchem
- Optimální přenos síly a pohodlná manipulace díky velmi štíhlému provedení pro ráčnový šroubovák se zásobníkem
- Snadné vybavení díky 1/4palcovému standardnímu držáku bitů
- Bity lze rychle a snadno vyměnit díky výsuvnému rotujícímu zásobníku s prostorem až na 12 bitů
- Bezpečné uzavření zásobníku bitů slyšitelným cvaknutím
Spolehlivé a odolné provedení
- Dlouhá životnost díky robustní, jasně chromované kulaté stopce
- Díky magnetickému držáku bitů se bit pevně usadí
- Hrot vyrobený podle normy DIN 3126-D 6.3 pro šroubováky s bitovými úchyty se šestihranným profilem 6,3 mm
Datové listy(X)
![]() | |
Materiál rukojeti | 2složkový plast |
Velikost hrotu | 1/4 |
Druh výstupu | Vnitřní šestihran |
Počet bitů | 0 ks |
Šířka rukojeti (A3) | 37,5 mm |
Délka břitu (B) | 80 mm |
Délka rukojeti (D) | 147 mm |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!