Vítejte ve Würth Maďarsko Pouze pro podnikatele

Ráčnový šroubovák se zásobníkem Automobily/kovovýroba

Ráčnový vícebitový šroubovák, vybavený, auto/kovy
SROUB-ZA-RACSCHE-EKTO/KOVPLL-13DEL

Obj. č. 06136103

EAN 4047376495838

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Ráčnový šroubovák se zásobníkem Automobily/kovovýroba

Obj. č. 06136103
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
Šroubovák s výsuvným, otočným zásobníkem, 2K rukojetí, funkcí ráčny, jasně chromovanou kulatou stopkou s magnetem a 12 bity

Vše, co potřebujete pro efektivní práci


  • Výkonná funkce ráčny s 28 zuby a maximálním krouticím momentem 20 Nm

  • Snadná práce díky 2K rukojeti s tvrdým jádrem a měkkým protiskluzovým povrchem

  • Optimální přenos síly a pohodlná manipulace díky velmi štíhlému provedení pro ráčnový šroubovák se zásobníkem

  • Díky 1/4palcovému standardnímu bitovému držáku je výměna snadná, pokud dojde ke ztrátě bitu

  • Bity lze rychle a snadno vyměnit díky výsuvnému rotujícímu zásobníku s prostorem až na 12 bitů

  • Bezpečné uzavření zásobníku bitů slyšitelným cvaknutím

  • Rychlý výběr správného bitu s barevným rozlišovacím kódem Würth

  • Zahrnuje 12 běžně používaných bitů pro automobilový průmysl a kovovýrobu


Odolné provedení s dlouhou životností


  • Dlouhá životnost díky robustní, jasně chromované kulaté stopce

  • Díky magnetickému držáku bitů se bit pevně usadí

  • Hrot vyrobený podle normy DIN 3126-D 6.3 pro šroubováky s bitovými úchyty se šestihranným profilem 6,3 mm
Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití

Pro automobilový a kovozpracující průmysl.

Materiál rukojeti

2složkový plast

Velikost hrotu

1/4

Počet bitů

12 ks

Šířka rukojeti (A3)

37,5 mm

Délka břitu (B)

80 mm

Délka rukojeti (D)

147 mm

Zahrnuta položka: Ráčnový šroubovák se zásobníkem Automobily/kovovýroba:
1 x
Ráčnový šroubovák se zásobníkem bez výbavy

ŠROUBOVÁK SE ZÁSOBNÍKEM PRÁZDNÝ

Popis: Šroubovák s výsuvným, otočným zásobníkem, 2K rukojetí, funkcí ráčny a jasně chromovanou kulatou stopkou s magnetem
Množství: 1 x
1 x
Bit pro šrouby s plochou drážkou C 6.3 (1/4 palce)

BIT-SZ-0,6X4,5-1/4ZO-L25MM

Popis:
Délka: 25 mm; 0,6 x 4,5 mm
Délka 25 mm, ve všech běžných tloušťkách a šířkách břitu
Množství: 1 x
1 x
Bit C 6.3 PH (1/4 palce)

BIT-PH1-ŽLUTÝ-1/4ZO-L25MM

Popis:
PH1; Délka: 25 mm
S barevným kódováním
Množství: 1 x
1 x
Bit C 6.3 PH (1/4 palce)

BIT-PH2-BÍLÝ-1/4ZO-L25MM

Popis:
PH2; Délka: 25 mm
S barevným kódováním
Množství: 1 x
1 x
Adaptér DIN 7428 C 6,3 (1/4)

ADAPTÉR-BIT-6KT-1/4ZOX4KT-1/4ZO

Popis:
1/4; Délka: 25 mm
Praktický adaptér pro různé nástroje
Množství: 1 x
1 x
Nástrčný bit, vnitřní šestihran C 6.3 (1/4)

BIT-6HR-SW4-1/4ZO-L25MM

Popis:
4 mm; Délka: 25 mm
Množství: 1 x
1 x
Nástrčný bit, vnitřní šestihran C 6.3 (1/4)

BIT-6HR-SW5-1/4ZO-L25MM

Popis:
5 mm; Délka: 25 mm
Množství: 1 x
1 x
Nástrčný bit, vnitřní šestihran C 6.3 (1/4)

BIT-6HR-SW6-1/4ZO-L25MM

Popis:
6 mm; Délka: 25 mm
Množství: 1 x
1 x
Bit C 6.3 TX (1/4 palce)

BIT-TX10-MODRÝ-1/4ZO-L25MM

Popis:
TX10; 10
Krátký bit pro všechny běžné velikosti šroubů TX
Množství: 1 x
1 x
Bit C 6.3 TX (1/4 palce)

BIT-TX15-ŽLUTÝ-1/4ZO-L25MM

Popis:
TX15; 15
Krátký bit pro všechny běžné velikosti šroubů TX
Množství: 1 x
1 x
Bit C 6.3 TX (1/4 palce)

BIT-TX20-BÍLÝ-1/4ZO-L25MM

Popis:
TX20; 20
Krátký bit pro všechny běžné velikosti šroubů TX
Množství: 1 x
1 x
Bit C 6.3 TX (1/4 palce)

BIT-TX25-ČERNÝ-1/4ZO-L25MM

Popis:
TX25; 25
Krátký bit pro všechny běžné velikosti šroubů TX
Množství: 1 x
1 x
Bit C 6.3 TX (1/4 palce)

BIT-TX30-ČERVENÝ-1/4ZO-L25MM

Popis:
TX30; 30
Krátký bit pro všechny běžné velikosti šroubů TX
Množství: 1 x