Vítejte ve Würth Maďarsko Pouze pro podnikatele

Ráčnový šroubovák se zásobníkem Automobilový/kovozpracující průmysl, typ 2

Ráčnový magnetický šroubovák, auto/metal, typ 2
RUČNÍ RÁČN. ŠROUBOVÁK S BITY A/M

Obj. č. 06136101

EAN 4045989420889

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Ráčnový šroubovák se zásobníkem Automobilový/kovozpracující průmysl, typ 2

Obj. č. 06136101
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
Včetně 12 bitů

Dřík: Kulatý dřík s magnetem, leskle chromovaný



Hrot: DIN 3126-D 6,3



Ráčnový šroubovák pro náročné aplikace


28 zubů, max. moment 20 Nm.



Výkonné a rychlé šroubování


Šroubování jednou rukou, snadná změna směru, zatímco druhá ruka provádí jinou práci.



Výhoda principu ráčny


Není nutno měnit polohu ruky. Toto provedení umožňuje rychlou a efektivní práci při jakékoli montáži.



2K rukojeť


Extra štíhlý ráčnový šroubovák pro optimální přenos síly a komfortní manipulaci.



Zásobník na max. 12 bitů


Výsuvný a otočný zásobník umožňuje rychle vyhledat požadovaný bit.



Bit 1/4" s barevným kódováním


Rychlé vyhledání požadovaného bitu díky systému barevného kódování Würth – správný bit pro každý šroub.



Zajištění zacvaknutím


Slyšitelné cvaknutí signalizuje bezpečné zajištění zásobníku bitů.

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiál rukojeti

2složkový plast

Velikost hrotu

1/4

Počet zubů

28 ks

Počet bitů

12 ks

Šířka rukojeti (A3)

37,5 mm

Délka břitu (B)

80 mm

Délka rukojeti (D)

147 mm

Zahrnuta položka: Ráčnový šroubovák se zásobníkem Automobilový/kovozpracující průmysl, typ 2:
1 x
Ráčnový šroubovák se zásobníkem bez výbavy

ŠROUBOVÁK SE ZÁSOBNÍKEM PRÁZDNÝ

Popis: Šroubovák s výsuvným, otočným zásobníkem, 2K rukojetí, funkcí ráčny a jasně chromovanou kulatou stopkou s magnetem
Množství: 1 x
1 x
Bit pro šrouby s plochou drážkou C 6.3 (1/4 palce)

BIT-SZ-0,8X5,5-1/4ZO-L25MM

Popis:
Délka: 25 mm; 0,8 x 5,5 mm
Délka 25 mm, ve všech běžných tloušťkách a šířkách břitu
Množství: 1 x
Nástrčný bit, vnitřní šestihran C 6.3 (1/4")
1 x
Nástrčný bit, vnitřní šestihran C 6.3 (1/4)

BIT-HEXSKT-WS4-1/4IN-L25MM

Popis:
4 mm; Délka: 25 mm
Množství: 1 x
Nástrčný bit, vnitřní šestihran C 6.3 (1/4")
1 x
Nástrčný bit, vnitřní šestihran C 6.3 (1/4)

BIT-HEXSKT-WS5-1/4IN-L25MM

Popis:
5 mm; Délka: 25 mm
Množství: 1 x
Nástrčný bit, vnitřní šestihran C 6.3 (1/4")
1 x
Nástrčný bit, vnitřní šestihran C 6.3 (1/4)

BIT-HEXSKT-WS6-1/4IN-L25MM

Popis:
6 mm; Délka: 25 mm
Množství: 1 x
1 x
Bit C 6.3 PH (1/4 palce)

BIT-PH1-ŽLUTÝ-1/4ZO-L25MM

Popis:
PH1; Délka: 25 mm
S barevným kódováním
Množství: 1 x
1 x
Bit C 6.3 PH (1/4 palce)

BIT-PH2-BÍLÝ-1/4ZO-L25MM

Popis:
PH2; Délka: 25 mm
S barevným kódováním
Množství: 1 x
1 x
Bit C 6.3 PH (1/4 palce)

BIT-PH3-ČERVENÝ-1/4ZO-L25MM

Popis:
PH3; Délka: 25 mm
S barevným kódováním
Množství: 1 x
1 x
Bit C 6.3 TX (1/4 palce)

BIT-TX20-BÍLÝ-1/4ZO-L25MM

Popis:
TX20; 20
Krátký bit pro všechny běžné velikosti šroubů TX
Množství: 1 x
1 x
Bit C 6.3 TX (1/4 palce)

BIT-TX25-ČERNÝ-1/4ZO-L25MM

Popis:
TX25; 25
Krátký bit pro všechny běžné velikosti šroubů TX
Množství: 1 x
1 x
Bit C 6.3 TX (1/4 palce)

BIT-TX27-1/4ZO-L25MM

Popis:
TX27; 27
Krátký bit pro všechny běžné velikosti šroubů TX
Množství: 1 x
1 x
Bit C 6.3 TX (1/4 palce)

BIT-TX30-ČERVENÝ-1/4ZO-L25MM

Popis:
TX30; 30
Krátký bit pro všechny běžné velikosti šroubů TX
Množství: 1 x
1 x
Bit C 6.3 TX (1/4 palce)

BIT-TX40-ZELENÝ-1/4ZO-L25MM

Popis:
TX40; 40
Krátký bit pro všechny běžné velikosti šroubů TX
Množství: 1 x