Vítejte ve Würth Maďarsko Pouze pro podnikatele

Ráčnový popruh s dlouhou pákovou ráčnou

Ráčnový up. popruh, dvojitý hák, napínací páka
RÁČNOVÝ PÁS S HÁKEM-PRODL.-5T-B50MM-L8M

Obj. č. 071391 112

EAN 4053479336893

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Ráčnový popruh s dlouhou pákovou ráčnou

Obj. č. 071391 112

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Počet
OJ
x 1 ks

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Bezpečnostní certifikace GS, hák se dvěma hroty
  • Tahová ráčna

  • Díky vnitřnímu štítku netrpí předčasným vyhazováním a opotřebením
Doklad o plnění

V souladu s normou EN 12195-2



Certifikace GS

Upozornění

Barevné upínací popruhy nejsou 100% stálobarevné. Při použití ve vytrvalém dešti může dojít ke vzniku skvrn.

Účel použití
Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití
  • Upínání pásem

  • Pozitivní zajištění

Konstrukce

Dvoudílný

Šířka

50 mm

Délka

8 m

Délka páky (L)

361,5 mm

Max. prodloužení upínacího pásu

5 %

Pevná koncová délka

0,5 m

Délka volného konce

7,5 m

Přípustná tažná síla LC při páskování

5000 daN

Přípustná tažná síla LC při přímém tahu

2500 daN

Předpětí

500 daN

Ruční nářadí s ráčnou

50 daN

Certifikát produktu

Certifikát bezpečnosti gS

Materiál

PES – polyester

Tvar háku

Hák sdvojitou špicí

Štítek uvnitř

Ano

Barva

Červená

Normy

EN 12195-2

Min./max. teplotní podmínky

-40 až 100 °C

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace