Ráčnový popruh pro podélný profil
UPEVŇOVACÍ KURT S RÁČNOU - RZG1011
Obj. č. 096380 206
EAN 4011231880206
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Pro širokou škálu použití při přepravě
- Snadné použití
- Vyrobeno z kvalitního polyesteru
- V souladu s normou EN 12195-2
Datové listy(X)
Typové označení | RZG1000 |
Šířka | 25 mm |
Délka | 2000 mm |
Tažná síla při přímém tahu | 500 daN |
Přípustná tažná síla LC při páskování | 1000 daN |
Ruční nářadí s ráčnou | 50 daN |
Předpětí | 200 daN |
Hmotnost výrobku (na kus) | 509,500 g |
Tvar háku | Kotevní oko ZOE |
Barva | Červená |
Materiál | PES – polyester |
Norma EN | 12195–2 |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!