Ráčnový popruh, jeden kus Lehká konstrukce
Ráčnový popruh, jeden kus, lehké provedení
PÁS UPÍNACÍ 1DÍL. BASIC-Š.50MM-L8M
Obj. č. 5713922554
EAN 4062856203093
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Tlaková ráčna
- Vhodné mimo jiné také pro svazování volných trubek
- Zajišťované zboží navíc umisťujte na protiskluzové rohože
- Barevné upínací pásy nejsou 100 % stálobarevné
Datové listy(X)
Pro zajištění komerčního a soukromého nákladu v osobních vozidlech, přívěsech, paletových vozících, dodávkových vozech atd.
| Konstrukce | Jednodílný | 
| Šířka | 50 mm | 
| Délka | 8 m | 
| Max. prodloužení upínacího pásu | 5 % | 
| Přípustná tažná síla LC při páskování | 2000 daN | 
| Ruční nářadí s ráčnou | 50 daN | 
| Certifikát produktu | Certifikát bezpečnosti gS | 
| Materiál | PES – polyester | 
| Tvar háku | 0 - nehodí se | 
| Štítek uvnitř | 0 - nehodí se | 
| Barva | Červená | 
| Normy | EN 12195-2 | 
| Min./max. teplotní podmínky | -40 až 100 °C | 
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!