Ráčnový popruh, dvoudílný S drápem pro zvedací čelo
Ráčnový popruh, dva kusy, dráp pro zvedací čelo
PÁS UPÍNACÍ 2DÍL.(BOČNICE)-50MM-3M
Obj. č. 5713922563
EAN 4062856204625
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Lze použít také v kombinaci s mezilehlými zajišťovacími tyčemi a upínacími tyčemi
- Rychlé uvázání zboží a snadná manipulace díky automatickému upnutí drápu pro zvedací čelo
- Nevyžaduje vázací body ani upínací lišty
- Díky pogumovanému drápu nehrozí poškození zvedacího čela
- Tlaková ráčna
V souladu s normou EN 12195-2
Certifikace GS
Zajišťované zboží navíc umisťujte na protiskluzové rohože
Datové listy(X)
Pro zajištění nákladu na vozidlech s ložnou plochou nebo vozidlech s dostatečnou pevností zvedacího čela
Konstrukce | Dvoudílný |
Šířka | 50 mm |
Délka | 3 m |
Max. prodloužení upínacího pásu | 5 % |
Pevná koncová délka | 0,25 m |
Délka volného konce | 2,75 m |
Přípustná tažná síla LC při páskování | 500 daN |
Přípustná tažná síla LC při přímém tahu | 250 daN |
Ruční nářadí s ráčnou | 50 daN |
Certifikát produktu | Certifikát bezpečnosti gS |
Materiál | PES – polyester |
Tvar háku | nástěnná svorka na desku |
Štítek uvnitř | Ne |
Barva | Červená |
Normy | EN 12195-2 |
Min./max. teplotní podmínky | -40 až 100 °C |