Ráčnový popruh, dva kusy Konstrukce pro vysoké zatížení s dvojitým hákem tvaru J
Ráč. popruh, dva kusy, hák DS, pro vys. zatížení
STRP-RTCH-2PCS-DP-HOK-BASIC-50MM-6M
Obj. č. 5713922552
EAN 4062856204144
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Vhodné i pro silnější kotevní oka
V souladu s normou EN 12195-2
Certifikace GS
- Zajišťované zboží navíc umisťujte na protiskluzové rohože
- Barevné upínací pásy nejsou 100 % stálobarevné
Datové listy(X)
Pro zajištění komerčního a soukromého nákladu v osobních vozidlech, přívěsech, paletových vozících, dodávkových vozech atd.
Konstrukce | Dvoudílný |
Šířka | 50 mm |
Délka | 6 m |
Max. prodloužení upínacího pásu | 5 % |
Pevná koncová délka | 0,5 m |
Délka volného konce | 5,5 m |
Přípustná tažná síla LC při páskování | 2000 daN |
Přípustná tažná síla LC při přímém tahu | 1000 daN |
Předpětí | 220 daN |
Ruční nářadí s ráčnou | 50 daN |
Certifikát produktu | Certifikát bezpečnosti gS |
Materiál | PES – polyester |
Tvar háku | Hák sdvojitou špicí |
Barva | Červená |
Normy | EN 12195-2 |
Min./max. teplotní podmínky | -40 až 100 °C |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!