Ráčna s kloubovou hlavou 1/2", prodloužitelná
Ráčna s kloubovou hlavou 1/2", výsuvná
RÁČNA TELESKOP S KL. 1/2" 294-432MM
Obj. č. 071513 92
EAN 4056807068978
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Norma: DIN 3122, ISO 3315
Optimální přenos síly
Teleskopická rukojeť s maximálním vysunutím na 432 mm
Snadné použití
- Rychlé uvolnění pomocí bezpečnostního zámku
- Flexibilní otočná ráčnová hlava se západkou. 72 zubů s úhlem natočení 5°.
Datové listy(X)
![]() | |
Velikost hrotu | 1/2 |
Materiál | CR-V-Ocel |
Povrch | Chromovaný lesklý satinovaný povrch |
Materiál rukojeti | 2složkový plast |
Min./max. délka (L1) | 294-432 mm |
Délka rukojeti (L3) | 110 mm |
Výška hlavy ráčny (B1) | 15,5 mm |
Výška hlavy ráčny se čtyřhranem (B2) | 34 mm |
Vnější průměr objímky (B3) | 24 mm |
Průměr rukojeti (D1) | 31 mm |
Průměr ráčny (D2) | 40 mm |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!