Ráčna se čtyřhranným vkládacím dříkem 9x12 mm
Ráčnová hlava momentového klíče, pohon 9x12 mm
RÁČNA-HLAVICE-9X12MM(1/2")
Obj. č. 0714750503
EAN 4065746694896
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Vhodné pro 1/4", 3/8" nebo 1/2" nástavce nástrčných klíčů a spojovací díly se čtyřhranným unašečem
- S uzamykacím čepem na čtvercovém držáku pro rychlou výměnu nástroje
- Jemně ozubení se 72 zuby, 5° obloukový výkyv, snadné přepínání pro otáčení ve směru a proti směru hodinových ručiček
- Bezpečnostní zámek (rychlé uvolnění) zabraňuje pádu nebo ztrátě nástrojů
- Snadné uvolnění nástrojů stisknutím tlačítka
Datové listy(X)
![]() | |
Čtverhranný vkládací dřík | 9 x 12 mm |
Velikost hrotu | 1/2 |
Materiál | CR-V-Ocel |
Povrch | Chromovaný |
Délka (L1) | 57,6 mm |
Délka hlavy (L2) | 41,0 mm |
Průměr hlavy (D1) | 42,0 mm |
Výška čtyřhranu (D2) | 12,0 mm |
Pohon v palcích | 1/2 |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!