Ráčna s přepínací ráčnou 3/8", prachotěsná
Ráčna s přepínací páčkou 3/8", prachotěsná
RÁČNA 3/8¨ PRACHOTĚSNÁ
Obj. č. 071203803
EAN 4053479474823
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Pohon: 10 – 3/8"
- Norma: DIN 3122, ISO 3315
- Přepínací páčka pro pravý a levý chod
- Geometrie: Tělo ráčny se zapuštěným středem pro volnější pohyb ruky
Datové listy(X)
![]() | |
Velikost hrotu | 3/8 |
Délka (L1) | 177 mm |
Délka 2 (L2) | 160 mm |
Délka 3 (L3) | 79 mm |
Šířka (B1) | 16 mm |
Šířka 2 (B2) | 29 mm |
Průměr (D1) | 21 mm |
Průměr 2 (D2) | 29 mm |
Materiál | CR-V-Ocel |
Materiál rukojeti | 2složkový plast |
Konstrukce | 72 zubů – úhel otáčení 5° |
Povrch | Chromovaný lesklý satinovaný povrch |
Stupeň krytí | IP 5X |