Ráčna s plně ručním ovládáním 1/4" s funkcí volnoběhu
Ruční ráčna s volnoběhem
RÁČNA 1/4 S VOLNOBĚHEM
Obj. č. 0713110111
EAN 4024835843287
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Provedení: Krátká, s obousměrným čtyřhranným pohonem
- Hlava: Volnoběh, úhel natočení menší než 3°
- Materiál: Chrom-molybdenová ocel
- Povrch: Satinovaný povrch, matně chromovaný povrch
- Geometrie: Krátké provedení
Tento speciální nástroj lze namáhat pouze do maximálního krouticího momentu. Z toho důvodu je ráčna vhodná pro povolování šroubů jen do určité míry.
Datové listy(X)
Pro použití ve stísněných místech, např. při práci na motorech, motocyklech, při výrobě nářadí, v přesném strojírenství, při výrobě kuchyní a při seřizování
![]() | |
Velikost hrotu | 1/4 |
Délka (L1) | 72 mm |
Délka páky (L2) | 64 mm |
Průměr rukojeti (D1) | 21 mm |
Průměr ráčny (D2) | 14 mm |
Výška hlavy ráčny (B1) | 9 mm |
Výška hlavy ráčny se čtyřhranem (B2) | 16 mm |
Max. točivý moment (F max) | 43 Nm |